項目 | 便攜式空氣壓縮機/指甲組合套件 |
(F)NPT出口 | 1機構/ 4“ |
平均 泵壽命 | 1,000小時。 |
dBA @ 3英尺 | 78.0 |
免費空氣CFM @ 90 PSI | 2.6 |
免費的Air CFM @ Max。 壓力 | 1.9 |
滿載電流 | 10 |
HP | 0.8 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
電機轉速 | 12,000 |
電機類型 | 普遍 |
總高度 | 20 5機構/ 16“ |
總長度 | 21.125“ |
總寬度 | 20.25“ |
油箱尺寸 | 6加侖 |
油箱類型 | 餅子 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 20.02 |
船高(厘米) | 52.07 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 52.07 |
HS代碼 | 8467195090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PCFP12236 | 19 1機構/ 16“ | 21.375“ | 18 1機構/ 16“ | 新台幣12,288元 |