項目 | 齒輪皮帶輪 |
孔直徑。 | 6.35mm |
孔型 | 普通孔 |
結構 | 素色 |
法蘭直徑。 | 44.45mm |
鍵槽 | 沒有 |
材料 | 鋁 |
最高 缸徑 | 5/8 |
最高 缸徑 | 17.4625 mm |
槽數 | 24 |
外直徑。 | 33.4518mm |
瀝青 | 5.08 mm |
螺距直徑 | 38.8112mm |
緊定螺釘 | 是 |
類別 | 同步驅動器XL |
信號寬度 | 14.2875mm |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | CN |
型號 | 槽數 | 孔直徑。 | 孔型 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10XLB037-6FA | 10 | 4.7625mm | 普通孔 | 97.0280mm | 5.08 mm | 16.1798mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣669元 | |
11XLB037-6FA | 11 | 4.7625mm | 普通孔 | 116.4336mm | 5.08 mm | 17.7800mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣697元 | |
12XLB037-6FA | 12 | 4.7625mm | 普通孔 | 15.6718mm | 5.08 mm | 19.4056mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣760元 | |
14XLB037-6FA | 14 | 6.35mm | 普通孔 | 17.2720mm | 5.08 mm | 22.6314mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣871元 | |
15XLB037-6FA | 15 | 6.35mm | 普通孔 | 18.8976mm | 5.08 mm | 24.2570mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣903元 | |
16XLB037-6FA | 16 | 6.35mm | 普通孔 | 22.1234mm | 5.08 mm | 25.8826mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣956元 | |
18XLB037-6FA | 18 | 6.35mm | 普通孔 | 23.7490mm | 5.08 mm | 29.1084mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣1,073元 |