POWER DRIVE
PowerDrive 於 1981 年在印第安納州密西根市成立,為動力傳輸產業生產同步驅動和扭力驅動產品,擁有大量鑄鐵、鋼、鋁和塑膠庫存。 了解更多
關於動力驅動
PowerDrive 目錄包括錐形和 QD 襯套、鏈條聯軸器、皮帶配件、同步驅動齒輪皮帶輪、惰輪、驅動張緊器、惰輪、齒輪皮帶惰輪、張緊器軸等。 PowerDrive 齒輪皮帶輪 採用普通孔設計,用於加工起始孔以精確適應軸尺寸。這些齒輪皮帶輪具有梯形齒形凹槽,可在中低應用中實現高效扭矩傳輸。它們能夠根據特定的軸和應用要求自訂鍵槽和緊定螺絲。這些齒輪皮帶輪可與頂部寬度和節距相符的 XL 系列正時皮帶相適應。它們還採用鋁製結構,經久耐用。該品牌的 V 型皮帶惰輪 採用滾針軸承型,性能可靠。這些惰輪採用凹槽設計,可與 V 型或圓形皮帶相容。它們採用鑄鐵製造,確保使用壽命。這些惰輪具有多種用途,可與張緊軸和各種 V 型皮帶段(4L、5L、A、B)配合使用。它們具有 1/2 / 1 英吋孔徑和 1-9/16 / 1-7/8 英吋輪轂直徑,可提供精確且高效的操作。
要考慮的事情
交叉參考替代品
一些 PowerDrive 型号 與同等的 Martin Sprocket、Morse Drum、Gates 和 Vulcan Hart 型號交叉引用。因此,如果您正在尋找缺貨或過時的競爭對手商品, Raptor Supplies 擁有同等的 PowerDrive 產品。
運送地址
這些 PowerDrive 產品尺寸較小。它們可能需要仔細包裝,因為某些物品在運輸過程中可能會損壞。因此,這些 PowerDrive 產品透過空運交付,以最大限度地減少停機時間。
主要商品名稱
錐度鎖緊襯套
它們是多功能組件,可輕鬆連接鏈輪和滑輪等機械。這些襯套具有高公差,確保易於使用,無需額外更改。他們消除了 cos...閱讀更多
剖分式錐度鋼襯套
這些襯套具有用於同心孔的實心法蘭,可最大限度地減少驅動振動,以及用於安全夾緊軸的雙剖分筒。外部鍵確保正向驅動並增加扭矩...閱讀更多