項目 | 齒輪皮帶輪 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | QT或H |
結構 | 素色 |
法蘭直徑。 | 152.4mm |
材料 | 鐵件 |
槽數 | 48 |
外直徑。 | 144.78mm |
瀝青 | 9.525 mm |
螺距直徑 | 145.542mm |
類別 | 同步驅動器L |
信號寬度 | 19.05mm |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | CN |
型號 | 槽數 | 孔直徑。 | 孔型 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10XLB037-6FA | 10 | 4.7625mm | 普通孔 | 97.0280mm | 5.08 mm | 16.1798mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣610元 | |
11XLB037-6FA | 11 | 4.7625mm | 普通孔 | 116.4336mm | 5.08 mm | 17.7800mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣635元 | |
12XLB037-6FA | 12 | 4.7625mm | 普通孔 | 15.6718mm | 5.08 mm | 19.4056mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣694元 | |
14XLB037-6FA | 14 | 6.35mm | 普通孔 | 17.2720mm | 5.08 mm | 22.6314mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣794元 | |
15XLB037-6FA | 15 | 6.35mm | 普通孔 | 18.8976mm | 5.08 mm | 24.2570mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣823元 | |
16XLB037-6FA | 16 | 6.35mm | 普通孔 | 22.1234mm | 5.08 mm | 25.8826mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣872元 | |
18XLB037-6FA | 18 | 6.35mm | 普通孔 | 23.7490mm | 5.08 mm | 29.1084mm | 同步驅動器XL | 14.2875mm | 新台幣978元 |