項目 | 鏈條鏈輪 |
孔直徑。 | 1-1 / 8“ |
孔型 | 固定 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.90 |
鍵槽 | 0.250 0.125點¯x |
材料 | 鐵件 |
最高 平行錯位(英寸) | 0.0050 |
外直徑。 | 3" |
瀝青 | 40 |
緊定螺釘 | 是 |
溫度。 範圍 | -25度-150度 |
信號寬度 | 0.88“ |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7315110045 |
原產地 | CN |
型號 | 孔直徑。 | 孔型 | 需要襯套 | 鍵槽 | 外直徑。 | 瀝青 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4016X 1 1/4 | 1-1 / 4“ | 固定 | - | 0.250 0.125點¯x | 3" | 40 | 0.88“ | 新台幣1,473元 | |
C4016X1 | 1" | 固定 | - | 0.250 0.125點¯x | 3" | 40 | 0.88“ | 新台幣1,473元 | |
C4016X3 / 4 | 3機構/ 4“ | 固定 | - | 0.1875 0.09375點¯x | 3" | 40 | 0.88“ | 新台幣1,473元 | |
C4016X5 / 8 | 5機構/ 8“ | 固定 | - | 0.1875 0.09375點¯x | 3" | 40 | 0.88“ | 新台幣1,473元 | |
C4016X7 / 8 | 7機構/ 8“ | 固定 | - | 0.1875 0.09375點¯x | 3" | 40 | 0.88“ | 新台幣1,473元 | |
C5016XH | 1/2 - 1-1/2" | 叢生的 | QT或H | - | 4.125“ | 50 | 1.62“ | 新台幣2,905元 | |
C6020XB | 1/2 - 2-7/16" | 叢生的 | B | - | 5.5“ | 60 | 2.062“ | 新台幣4,680元 |