扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

POWER DRIVE G 15/16 剖分錐形襯套系列 | AF2BFH 6PTU7

POWER DRIVE G 15/16 剖分式圓錐襯套系列 In

有現貨
貨號:AF2BFH 型號:G 15/16交叉參考:6PTU7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$867 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目開口圓錐襯套
螺栓圓直徑1-9 / 16“
螺栓尺寸1 / 4“x 5 / 8”
孔襯套系列G
孔直徑。15機構/ 16“
法蘭類型素色
總長:1"
材料球墨鑄鐵
SAE等級G3000
錐體每英尺3/4“,用於軸夾緊

送貨信息:

船重(kg) 0.14
船高(厘米)3.05
船長(厘米)5.59
船寬(厘米)4.83
HS代碼8483308090
原產地CN

產品詳細說明:

  • 外鍵(在襯套上提供正向驅動力)

產品型號

產品型號螺栓圓直徑螺栓尺寸孔襯套系列孔直徑。總長:價錢
POWER DRIVE B 1分體錐形襯套系列AF2BEC 6PTP9 乙13.125“5/16" x 1-1/4"B1"1 15機構/ 16“新台幣2,321元
POWER DRIVE B 1 1/16剖分式錐度襯套B系列1-1 / 16 In | AF2BED 6PTR0 乙 1 1/163.125“5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16“1 15機構/ 16“新台幣2,321元
POWER DRIVE B 1 1/2開口圓錐襯套B 1-1 / 2 AF2BEE 6PTR1 乙 1 1/23.125“5/16" x 1-1/4"B1.5“1 15機構/ 16“新台幣2,321元
POWER DRIVE B 1 1/4剖分錐形襯套B系列1-1 / 4 In | AF2BEF 6PTR2 乙 1 1/43.125“5/16" x 1-1/4"B1.25“1 15機構/ 16“新台幣2,321元
POWER DRIVE B 1 1/8分體錐形襯套B系列1-1 / 8 In | AF2BEG 6PTR3 乙 1 1/83.125“5/16" x 1-1/4"B1.125“1 15機構/ 16“新台幣2,321元
POWER DRIVE B 1 11/16剖分式錐度襯套B系列1-11 / 16 In | AF2BEH 6PTR4 乙 1 11/163.125“5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16“1 15機構/ 16“新台幣2,321元
POWER DRIVE B 1 15/16剖分式錐度襯套B系列1-15 / 16 In | AF2BEJ 6PTR5 乙 1 15/163.125“5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16“1 15機構/ 16“新台幣2,321元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POWER DRIVE G 15/16 剖分式圓錐襯套系列 In
新台幣867元 /單元