得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 塑料 |
凸輪 | E |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 伏交流/直流 |
IP等級 | 65 |
鑰匙移除 | 無鑰匙 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 4、4X,13 |
操作頭材料 | 塑料 |
尺寸 | 30mm |
開關操作@位置A | XO |
開關操作@位置B | OX |
開關操作@位置C | 沒有第三名 |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 延伸桿 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | CN |