得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 盤繞延長線 |
線長 | 3英尺。 到 10 英尺。 |
量規/導體 | 16/3 |
室內/室外 | 室內 |
夾克顏色 | 橙色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 13 |
NEC線號 | 上海交通大學 |
NEMA插頭配置 | 直角5-15P |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
出口數量 | 1 |
三方圈 | 盤繞的 |
溫度。 範圍 | 32至167度F |
電壓 | 125 |
瓦 | 1625 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8544429000 |
原產地 | ID |