項目 | 電湧保護器插座條 |
安培 | 15.0 |
顏色 | 黑色 |
導體 | 14/3 |
線長 | 6ft。 |
外殼材質 | 塑料 |
Hz | 60 |
總長: | 11 1機構/ 64“ |
Max.最高Surge Current浪湧電流 | 30kA |
醫療級 | 沒有 |
安裝樣式 | 鎖孔 |
NEMA 插座配置 | 5-15R |
變壓器插座數量 | 1 |
出口中心距離 | 1-1 / 4“ |
電源指示燈 | 是 |
額定焦耳 | 1050 |
電壓 | 125 |
信號寬度 | 1 55機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.5 |
產品 | 型號 | 顏色 | 線長 | 外殼材質 | 總長: | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52日52 | 白色 | 4ft。 | 塑料 | 11 1機構/ 64“ | 125 | 1 55機構/ 64“ | 新台幣835元 | ||
52日54 | 白色 | 6ft。 | 塑料 | 11 1機構/ 64“ | 125 | 1 55機構/ 64“ | 新台幣1,076元 | ||
52日58 | 黃 | 12ft。 | 金屬 | 10 15機構/ 64“ | 125 | 5 5機構/ 16“ | 新台幣1,240元 | ||
52日60 | 黃 | 15ft。 | 金屬 | 14.75“ | 125 | 2.156“ | 新台幣1,276元 | ||
52日62 | 黃 | 25ft。 | 金屬 | 10 15機構/ 64“ | 125 | 5 5機構/ 16“ | 新台幣1,641元 | ||
53XH85 | 米色 | 6ft。 | 金屬 | 1.75“ | 120 | 4.75“ | 新台幣1,418元 | ||
52日55 | 白色 | 6ft。 | 塑料 | 9 21機構/ 32“ | 125 | 1 9機構/ 16“ | 新台幣614元 |