扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

POWERS 緊固件 7410SD1-PWR 楔形錨栓,鍍鋅,3/8 X 2-1/4 英吋尺寸,50​​6 件 | AD46PCF 120UXNUMX

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR 楔形錨栓,鍍鋅,3/8 X 2-1/4 英寸尺寸,50 包

有現貨
貨號:AD6PCF 型號:7410SD1-PWR交叉編號:46U120

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,872 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。3機構/ 8“
錨長度2.25“
嵌入混凝土1.625“
鍍鋅
材料碳素鋼
Min.最小Embedment嵌入1.625“
螺紋長度7機構/ 8“
螺紋尺寸3 / 8-16
類別鍍鋅
極限拉拔(磅)2685
極限剪切力(磅)2540
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)2540
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)2540
極限張力(磅)2685
3000 PSI混凝土的極限張力(磅)2685
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)3100

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)6.6
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)14.22
HS代碼7318152000
原產地CN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POWERS FASTENERS 7410SD1-PWR 楔形錨栓,鍍鋅,3/8 X 2-1/4 英寸尺寸,50 包
新台幣1,872元 /盒