扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 X 8-1/2 Inch Size, 10Pk | AD6PDJ 46U146

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR 楔形錨栓,鍍鋅,3/4 X 8-1/2 英寸尺寸,10 包

有現貨
貨號:AD6PDJ 型號:7448SD1-PWR交叉編號:46U146

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,127 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目楔形錨
錨直徑。3機構/ 4“
錨長度8.5“
嵌入混凝土3.375“
鍍鋅
材料碳素鋼
Min.最小Embedment嵌入3.375“
螺紋長度6"
螺紋尺寸3 / 4-10
類別鍍鋅
極限拉拔(磅)7860
極限剪切力(磅)12685
3000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)12685
4000 PSI混凝土的極限剪切力(磅)12685
極限張力(磅)7860
3000 PSI混凝土的極限張力(磅)7860
4000 PSI混凝土的極限張力(磅)9075

送貨信息:

船重(kg) 4.79
船高(厘米)8.13
船長(厘米)27.43
船寬(厘米)10.41
HS代碼7318152000
原產地CN

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

POWERS FASTENERS 7448SD1-PWR 楔形錨栓,鍍鋅,3/4 X 8-1/2 英寸尺寸,10 包
新台幣4,127元 /盒