項目 | 喬木墊片 |
內部Dia。 | 1.375“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
鍵槽深度 | 1機構/ 8“ |
鍵槽寬度 | 5機構/ 16“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 1.875“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.127mm |
厚度公差 | +/- 0.0005英寸 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 鍵槽寬度 | 外直徑。 | 洛氏硬度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24221 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣887元 | |
24222 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.038mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣891元 | |
24223 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.051mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣891元 | |
24224 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.076mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣863元 | |
24225 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.102mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣863元 | |
24226 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.127mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣637元 | |
24227 | 1.125“ | 1機構/ 4“ | 1.625“ | B90 | 0.152mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣637元 |