伊頓丹佛斯 SPC1-20 系列止回閥
伊頓丹佛斯 SPC1-20 系列止回閥是先導式止回閥,先導比為 4:1。 它們使用輔助迴路來控制打開和關閉操作,防止液壓系統中的逆流。 這些提升閥式旋入式插裝式止回閥結構緊湊,可處理...ea 最大壓力為 210 bar (3000 psi)。 它們符合 ISO 清潔度代碼 18/16/13 微米,自由流動開啟壓力為 1.03 巴,指的是打開止回閥並允許流體流動所需的最小壓力。 它們可以在 -40 至 120 攝氏度(-40 至 248 華氏度)的溫度範圍內工作。讀
篩選
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 站立防滑卷
- 紗門五金
- 升降台和推車
- 百葉窗法蘭套件
- 熱塑性焊機
- 軸承
- 獨輪車和獨輪車配件
- 門鎖和鎖舌
- 抽屜和櫥櫃五金
- 管道穿線設備
- VESTIL 模壓橡膠減速帶
- VALLEY CRAFT 儲物櫃
- PARKER Pioneer 農業快速接頭,8450 系列接頭
- VERMONT GAGE NoGo 標準螺紋塞規,2 1/2-12 螺紋
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 更換內飾
- HUMBOLDT 磚石鋸片
- VESTIL EHLTT 系列升降傾斜剪刀台
- VESTIL PRS 系列托盤架污水坑
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、40HCBM、彈性聯軸器
- REED INSTRUMENTS 熱電偶溫度計