項目 | 喬木沉 |
內部Dia。 | 1.500“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 2.125“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.203mm |
厚度公差 | +/- 0.00075英寸 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |