項目 | 墊片庫存 |
顏色 | 褐色 |
長度公差 | +/- 0.0625英寸 |
材料 | PVC |
吸濕 | 企業排放佔全球 0.15% |
尺寸 | 5 x 20“ |
溫度。 範圍 | -10至155度 |
拉伸強度 | 6600 PSI |
厚度 | 0.254mm |
厚度公差 | +/- 0.0005英寸 |
類別 | 片 |
寬度公差 | +/- 0.0625英寸 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 3920490000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44540 | 啞光 | 5 x 20“ | 6600 PSI | 0.191mm | +/- 0.000375英寸 | 新台幣3,789元 | ||
44550 | 黑色 | 5 x 20“ | 6600 PSI | 0.318mm | +/- 0.000625英寸 | 新台幣4,046元 | ||
44555 | 馬卡龍粉 | 5 x 20“ | 6600 PSI | 0.381mm | +/- 0.00075英寸 | 新台幣3,658元 | ||
44565 | 白色 | 5 x 20“ | 6600 PSI | 0.635mm | +/- 0.00125英寸 | 新台幣4,658元 | ||
44570 | 珊瑚 | 5 x 20“ | 6600 PSI | 0.762mm | +/- 0.0015英寸 | 新台幣5,025元 | ||
44575 | 重設 | 5 x 20“ | 14,000 PSI | 1.016mm | +/- 0.002英寸 | 新台幣2,806元 | ||
44580 | 重設 | 5 x 20“ | 14,000 PSI | 1.27mm | +/- 0.0025英寸 | 新台幣2,887元 |