項目 | 喬木沉 |
顏色 | 風信紫 |
內部Dia。 | 1.25“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.015“ |
材料 | 聚酯纖維 |
外直徑。 | 1.75“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | -90至300度 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
厚度 | 0.038mm |
厚度公差 | +/- 0.000075英寸 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44701 | 琥珀 | 0.375“ | 0.625“ | 0.025mm | +/- 0.00005英寸 | 新台幣1,311元 | |
44702 | 風信紫 | 0.375“ | 0.625“ | 0.038mm | +/- 0.000075英寸 | 新台幣1,297元 | |
44715 | 琥珀 | 0.500“ | 0.75“ | 0.025mm | +/- 0.00005英寸 | 新台幣1,297元 | |
44716 | 風信紫 | 0.500“ | 0.75“ | 0.038mm | +/- 0.000075英寸 | 新台幣1,326元 | |
44743 | 琥珀 | 0.750“ | 1.125“ | 0.025mm | +/- 0.00005英寸 | 新台幣1,405元 | |
44744 | 風信紫 | 0.750“ | 1.125“ | 0.038mm | +/- 0.000075英寸 | 新台幣1,405元 | |
44757 | 琥珀 | 0.875“ | 1.375“ | 0.025mm | +/- 0.00005英寸 | 新台幣1,403元 |