項目 | 叉式堆高車 |
底腳內側昏暗。 | 15“ |
昏暗的大腿。 | 27“ |
腳輪類型 | 聚氨酯 |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 6" |
最大起升高度 | 62“ |
最小起升高度 | 3.5“ |
負載能力 | 2200磅。 |
負載中心 | 24“ |
總高度 | 78“ |
總長度 | 67“ |
總寬度 | 32“ |
技術支持 | (2)12V電池 |
電壓 | 24 |
船重(kg) | 498.95 |
船高(厘米) | 215.9 |
船長(厘米) | 213.36 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 昏暗的大腿。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
PPS2200-62NFO-21 | 21“ | 新台幣420,116元 | 詢價
|