項目 | MaX均質包裝,豪華 |
相容性測試 | CE |
深度 | 2.75“ |
直徑 | 10毫米,20毫米 |
身高 | 9" |
HP | 3/4 |
材料 | 不銹鋼 |
噪音水平 | 72dB |
軸長 | 115毫米,200毫米 |
速度 | 10,000到30,000 rpm |
電壓 | 120 |
音量範圍 | 0.03mL至1L |
瓦數 | 576 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 3.18 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 速度 | 相容性測試 | 深度 | 電壓 | 信號寬度 | 直徑 | 身高 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200MXS | 0到30,000 rpm | UL認證 | 6" | 120 | 8" | 10mm | 4" | 1/5 | 新台幣88,069元 | ||
PK-02200MXS | 5000到35,000 rpm | CE | 1.98“ | 220 | 2.15“ | 10mm | 7.875“ | 1/5 | 新台幣85,161元 | ||
PK-02250MXD | 10,000到30,000 rpm | CE | 2.75“ | 220 | 2.75“ | 10毫米,20毫米 | 9" | 3/4 | 新台幣167,000元 | ||
PK-01250MXP | 10,000到30,000 rpm | CE | 2.75“ | 120 | 2.75“ | 10毫米,20毫米 | 9" | 3/4 | 新台幣179,815元 | ||
PK-02250MXP | 10,000到30,000 rpm | CE | 2.75“ | 220 | 2.75“ | 10毫米,20毫米 | 9" | 3/4 | 新台幣179,815元 |