Proto J1057m | 套筒扳手 12 X 13 毫米 8-6/7 英吋長度 | 4hd99 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J1057M 套筒扳手 12 x 13 毫米 8-6/7 英寸長度 | AD7YJG 4HD99

PROTO J1057M 套筒扳手 12 x 13mm 8-6/7 英寸長

有現貨
貨號:AD7YJG 型號:J1057M交叉參考:4HD99

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$952 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目盒裝扳手
全波蘭
頭部大小12 x 13 毫米
材料鐵件
點數12
抵銷15學位
總長度8-55/64
SAE或公制公制
尺寸12 x 13毫米
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC662679062132

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)1.52
船長(厘米)23.11
船寬(厘米)2.03
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號抵銷總長度SAE或公制尺寸價錢
PROTO J1155套筒扳手1-1 / 4 x 1-5 / 16英寸8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J115515學位19.25SAE1-1/4 x 1-5/16新台幣2,862元
PROTO J1160套筒扳手1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J116015學位20.25SAE1-1/4 x 1-3/8新台幣3,337元
PROTO J1162套筒扳手1-7 / 16 x 1-1 / 2英寸8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J116215學位22.25SAE1-7/16 x 1-1/2新台幣4,165元
PROTO J1120 套筒扳手 5/16 x 3/8 英寸 4-1/4 L | AA8WXY 1AMM7 J112015學位4.25“SAE5/16 x 3/8英寸新台幣741元
PROTO J1122 套筒扳手 3/8 x 7/16 英寸 4-5/8 L | AA8WXZ 1AMM8 J112215學位4.625“SAE3/8 x 7/16英寸新台幣880元
PROTO J1126套筒扳手1/2 x 9/16英寸5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J112615學位5.375“SAE1/2 x 9/16英寸新台幣844元
PROTO J1131 套筒扳手 5/8 x 3/4 英寸 6-1/8 英寸長度 | AA8WYB 1AMN3 J113115學位6.125“SAE5/8 x 3/4英寸新台幣1,122元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J1057M 套筒扳手 12 x 13mm 8-6/7 英寸長
新台幣952元 /單元