Proto J1077m | 套筒扳手 27 X 30 毫米 16 英吋長 | 4hj13 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J1077M 套筒扳手 27 x 30 毫米 16 英寸長度 | AD7ZBY 4HJ13

PROTO J1077M 套筒扳手 27 x 30mm 16 英寸長

有現貨
貨號:AD7ZBY 型號:J1077M交叉編號:4HJ13

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,683 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目盒裝扳手
全波蘭
頭部大小27 x 30 毫米
材料鐵件
點數12
抵銷7-1 / 2度
總長度16“
SAE或公制公制
尺寸27 x 30毫米
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC662679062262

送貨信息:

船重(kg) 0.65
船高(厘米)1.78
船長(厘米)41.91
船寬(厘米)4.06
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號抵銷總長度SAE或公制尺寸價錢
PROTO J1155套筒扳手1-1 / 4 x 1-5 / 16英寸8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J115515學位19.25SAE1-1/4 x 1-5/16新台幣2,862元
PROTO J1160套筒扳手1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J116015學位20.25SAE1-1/4 x 1-3/8新台幣3,337元
PROTO J1162套筒扳手1-7 / 16 x 1-1 / 2英寸8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML3 J116215學位22.25SAE1-7/16 x 1-1/2新台幣4,165元
PROTO J1120 套筒扳手 5/16 x 3/8 英寸 4-1/4 L | AA8WXY 1AMM7 J112015學位4.25“SAE5/16 x 3/8英寸新台幣741元
PROTO J1122 套筒扳手 3/8 x 7/16 英寸 4-5/8 L | AA8WXZ 1AMM8 J112215學位4.625“SAE3/8 x 7/16英寸新台幣880元
PROTO J1126套筒扳手1/2 x 9/16英寸5-3 / 8 L | AA8WYA 1AMN0 J112615學位5.375“SAE1/2 x 9/16英寸新台幣844元
PROTO J1131 套筒扳手 5/8 x 3/4 英寸 6-1/8 英寸長度 | AA8WYB 1AMN3 J113115學位6.125“SAE5/8 x 3/4英寸新台幣1,122元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J1077M 套筒扳手 27 x 30mm 16 英寸長
新台幣2,683元 /單元