項目 | 盒裝扳手組 |
完 | 全波蘭 |
件數 | 11 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
長度範圍 | 6至16-1 / 2“ |
SAE或公制 | 公制 |
扳手尺寸 | 6到32mm |
包括扳手 | 6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19、21×24、22×24、27×30、30×32毫米 |
船重(kg) | 3.53 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 47.5 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 件數 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J8100C | 緞 | 6 | SAE | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、5 / 8 x 11 / 16、11 / 16 x 13 / 16、3 / 4 x 7 / 8、15 / 16 x 1“ | 新台幣10,831元 |