項目 | 組合扳手套裝 |
完 | 全波蘭 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 11 |
點數 | 12 |
長度範圍 | 1/4至3/4“ |
SAE或公制 | SAE |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 超短 |
包括扳手 | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 件數 | 點數 | SAE或公制 | 扳手風格 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1270B | 緞 | 4 | 12 | SAE | 防滑 | 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | 新台幣5,525元 | ||
J1270A | 緞 | 7 | 12 | SAE | 防滑 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | 新台幣9,690元 | ||
J1200MES-14 | 全波蘭 | 14 | 12 | 公制 | 超短 | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米 | 新台幣17,626元 | ||
J1200EFS | 全波蘭 | 8 | 6 | SAE | 短 | 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8" | 新台幣5,476元 | ||
J1200GASD11 | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,926元 | ||
J1200FBASD | - | - | - | - | - | - | 新台幣21,291元 | ||
J1200F-MBASD | - | - | - | - | - | - | 新台幣16,790元 |