項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | 140 F |
深度 | 2-1 / 4“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 6.375“ |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | VA 6.1 |
額定功率 | VA 7 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9208-bgc-3.pdf |
替代霍尼韋爾汽車 | MS8105A1008 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90 |
計時(秒) | 75 |
轉矩 | 70 英寸磅 |
類別 | 春季回歸 |
電壓 | 24 AC / DC |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 1.94 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8501104060 |
原產地 | MX |
型號 | 電壓 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 電源消耗功率 | 額定功率 | 計時(秒) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-BAA-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.05A | 0.05A | 75 | 新台幣10,828元 | |
M9208-BAC-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.05A | 0.05A | 75 | 新台幣12,592元 | |
M9208-BDA-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.04A | 0.04A | 75 | 新台幣10,890元 | |
M9208-BDC-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.04A | 0.04A | 75 | 新台幣13,735元 | |
M9208-BGC-3 | 24 AC / DC | -40 度到 140 度。 F | 2 1機構/ 4“ | 3 7機構/ 8“ | 6 3機構/ 8“ | 6.1VA | VA 7 | 少於75秒。 | 新台幣11,443元 |