項目 | 電動執行器 |
環境溫度。 範圍 | -40 度到 140 度。 F |
深度 | 2 1機構/ 4“ |
電氣連接 | 網路線 |
身高 | 6 3機構/ 8“ |
包括 | 防旋轉支架 |
安裝類型 | 直接安裝 |
電源消耗功率 | 6.1VA |
額定功率 | VA 7 |
產品數據表 | 約翰遜-controls-m9208-bgc-3.pdf |
迴轉 | 順時針或逆時針 |
軸類型 | 自定心夾緊 |
信號類型 | 開/關 |
春季回歸 | 是 |
中風部 | 90度 |
開關類型 | 2個單刀雙擲 |
計時(秒) | 少於75秒。 |
轉矩 | 70 英寸磅。 |
類別 | 春季回歸 |
用於 | 阻尼器和閥門 |
電壓 | 24 AC / DC |
額定電壓 | 24V AC / DC |
信號寬度 | 3 7機構/ 8“ |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 29.46 |
船寬(厘米) | 17.53 |
HS代碼 | 8501104020 |
原產地 | MX |
A.
A.
答:電動執行器以電力為動力,透過訊號提供自動化、精確的控制。 它們適合需要準確性和遠端操作的應用。 機械執行器依靠人力進行操作,缺乏自動化和精確度。 它們可用於更簡單的應用程序,無需自動化。
型號 | 電壓 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 信號寬度 | 身高 | 電源消耗功率 | 額定功率 | 計時(秒) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-BAA-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.05A | 0.05A | 75 | 新台幣10,828元 | |
M9208-BAC-3 | 120 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.05A | 0.05A | 75 | 新台幣12,592元 | |
M9208-BDA-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.04A | 0.04A | 75 | 新台幣10,890元 | |
M9208-BDC-3 | 230 AC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | 0.04A | 0.04A | 75 | 新台幣13,735元 | |
M9208-BGA-3 | 24 AC / DC | 140 F | 2-1 / 4“ | 3.88“ | 6.375“ | VA 6.1 | VA 7 | 75 | 新台幣10,771元 |