Proto J1232asd | 組合扳手 1 英吋。 14吋。 總長度| 1akx4 | XNUMXakxXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J1232ASD組合扳手1英寸14英寸總長| AA8WFN 1AKX4

PROTO J1232ASD 組合扳手 1 英寸。 14英寸。 總長度

有現貨
貨號:AA8WFN 型號:J1232ASD交叉編號:1AKX4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,030 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目組合扳手
頭角15學位
材料鐵件
點數12
抵銷15學位
總長度14“
SAE或公制SAE
尺寸1"
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)2.54
船長(厘米)36.83
船寬(厘米)11.94
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號材料點數總長度SAE或公制尺寸價錢
PROTO J1232SPL組合扳手1英寸14英寸總長| AA8LYW 19C583 J1232SPL全波蘭合金鋼1214“SAE1"新台幣2,734元
PROTO J1211SPL組合扳手11 / 32in。 5-5 / 8英寸總長| AA8LYX 19C584 J1211SPL全波蘭合金鋼125.625“SAE11機構/ 32“新台幣978元
PROTO J1226SPL組合扳手13/16英寸11-7 / 8英寸總長| AA8LYY 19C585 J1226SPL全波蘭合金鋼1211.875“SAE13機構/ 16“新台幣1,810元
PROTO J1206MA組合扳手6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MA全波蘭合金鋼12124.6mm公制6新台幣449元
PROTO J1228SPL組合扳手7 / 8in。 12-1 / 2英寸總長| AA8LZC 19C589 J1228SPL全波蘭合金鋼1212.5“SAE7機構/ 8“新台幣2,116元
PROTO J1207MBA組合扳手7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBA黑氧化物合金鋼12131.1mm公制7mm新台幣680元
PROTO J1208MBA組合扳手8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBA黑氧化物合金鋼12137.4mm公制8新台幣672元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J1232ASD 組合扳手 1 英寸。 14英寸。 總長度
新台幣2,030元 /單元