項目 | 繫繩就緒無火花大錘 |
面直徑 | 1.75“ |
處理顏色 | 黑/紅 |
手柄設計 | 防滑坐墊 |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 皮膚護理 |
頭長 | 3.5“ |
頭材料 | 黃銅 |
頭重 | 2-1 / 2磅 |
頭寬 | 1.75“ |
總長度 | 13.75“ |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
船重(kg) | 1.61 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8205200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 面直徑 | 頭長 | 頭重 | 頭寬 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1431G-TT | 2" | 3.625“ | 3-3 / 4磅 | 2" | 14.75“ | 新台幣8,165元 |