項目 | 安全絞線鉗 |
完 | 黑氧化物 |
處理材料 | 鋼人體工程學 |
顎型 | 平頂鑽石鋸齒 |
材料 | 鐵件 |
標稱長度 | 9" |
件數 | 1 |
總長度 | 10.375“ |
鉗子長度 | 9輸入。 |
迴轉 | CW |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
電線尺寸 | 0.020至0.060“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
答:安全繩用於航空和工業應用,過度振動可能導致緊固件鬆脫。 通過扭絞這些安全線,一根線產生的干擾/噪聲被另一根線產生的干擾/噪聲抵消,因為兩根線都承載著相等且相反的電流量。 雙絞線還提高了對周圍設備的外部電磁干擾的抑制能力,從而創造了一個安全的工作環境。
答:Proto J192 的總長度為 10-3/8 英寸。