項目 | 安全絞線鉗 |
完 | 黑氧化物 |
處理材料 | 鐵件 |
顎型 | 平頂鑽石鋸齒 |
材料 | 鐵件 |
標稱長度 | 9" |
件數 | 1 |
總長度 | 11“ |
鉗子長度 | 9輸入。 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 可逆 |
電線尺寸 | 0.020至0.060“ |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
A. 鎖線鉗有一個鎖定機構,可將鉗口夾在鎖線上以進行扭轉。
A. 尖嘴鉗是最常見的鉗子類型。 它們的下巴很窄,越靠近尖端越薄。
A. 鴨嘴鉗/扁嘴鉗的鉗口又細又寬又平。 鉗口可以短也可以長,夾持表面可以是無縫的或鋸齒狀的。