項目 | 對準撬棒 |
顏色 | 黑色 |
直徑 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鍛造高碳鋼 |
總長度 | 16“ |
總寬度 | 1機構/ 2“ |
撬桿子類別 | 撬棒 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
厚度 | 1機構/ 2“ |
UPC | 662679010690 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8205593010 |
原產地 | US |
答:撬桿和撬棍之間的主要區別在於其工作的複雜性。 撬桿通常比撬棍更平、更薄,使其適合更複雜的任務。
A. 撕裂棒是一種鋼筋,一端為撕裂鑿,另一端呈鵝頸狀,帶有用於去除釘子的爪子。
A. 夾桿具有圓形或六角形軸、尖頭末端和鑿形末端。 它用於對齊配合孔,例如螺栓孔。