項目 | 衝擊扳手 |
完 | 黑氧化物 |
手柄 | 抵銷 |
手柄類型 | 抵銷 |
頭厚度 | 1.5“ |
材料 | 鍛鋼 |
標稱尺寸 | 2.75“ |
點數 | 12 |
抵銷 | 2.25“ |
總長度 | 13.5“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 2.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 4.64 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尺寸 | 手柄 | 手柄類型 | 頭厚度 | 標稱尺寸 | 點數 | 抵銷 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSN18 | 1.125“ | 直行 | 直行 | 5機構/ 8“ | 1.125“ | 12 | 與機身相同顏色 | 9.88“ | 新台幣2,694元 | ||
J2631SW | 1-15 / 16“ | 抵銷 | 抵銷 | 1.25“ | 1-15 / 16“ | 12 | 1.875“ | 13“ | 新台幣4,999元 | ||
J2619SW | 1.187“ | 抵銷 | 抵銷 | 13機構/ 16“ | 1.187“ | 12 | 13機構/ 16“ | 11“ | 新台幣3,194元 | ||
J2622SW | 1.375“ | 抵銷 | 抵銷 | 1" | 1.375“ | 12 | 1.5“ | 11.5“ | 新台幣3,891元 | ||
J2625SW | 1-9 / 16“ | 抵銷 | 抵銷 | 1.125“ | 1-9 / 16“ | 12 | 1.437“ | 12“ | 新台幣4,088元 | ||
J2633SW | 2-1 / 16“ | 抵銷 | 抵銷 | 1-5 / 16“ | 2-1 / 16“ | 12 | 2" | 13.5“ | 新台幣5,464元 | ||
J2617SW | 1-1 / 16“ | 抵銷 | 抵銷 | 5機構/ 8“ | 1-1 / 16“ | 12 | 15機構/ 16“ | 8.5“ | 新台幣2,768元 |