項目 | 滑動鉗 |
完 | 緞 |
手柄類型 | 浸膠 |
下巴長度 | 1.75“ |
鉗口寬度 | 1 13機構/ 64“ |
材料 | 工具鋼 |
最高 顎開口 | 1" |
總長度 | 8 1機構/ 16“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679031367 |
鋼絲鉗 | 是 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8203204000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 完 | 手柄類型 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 材料 | 最高 顎開口 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J275G | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 緞 | 浸膠 | 1 5機構/ 16“ | 7機構/ 8“ | 鍛合金鋼 | 9機構/ 32“ | 5 13機構/ 16“ | 新台幣760元 | ||
J276 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 緞 | 1.75“ | 1.187“ | 鍛合金鋼 | 3機構/ 8“ | 6.5“ | 新台幣827元 | |||
J276G | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 緞 | 浸膠 | 1.75“ | 1.187“ | 工具鋼 | 1" | 6 9機構/ 16“ | 新台幣791元 | ||
J280G | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 緞 | 浸膠 | 2.375“ | 1.437“ | 工具鋼 | 1.437“ | 9 9機構/ 16“ | 新台幣1,093元 | ||
J276GXL | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 樸素 | 浸膠 | 1.125“ | 1.25“ | 鍛合金鋼 | 1機構/ 2“ | 6.5“ | 新台幣1,000元 | ||
J278GXL | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 樸素 | 浸膠 | 1.375“ | 1 5機構/ 16“ | 鍛合金鋼 | 11機構/ 16“ | 8" | 新台幣1,185元 | ||
J280GXL-TT | 繫繩就緒 | 緞 | 浸膠 | 2 11機構/ 64“ | 1 13機構/ 32“ | 鍛合金鋼 | 31機構/ 64“ | 10“ | 新台幣1,932元 |