Proto J298 剝線鉗,緩衝手柄| 3r286 | XNUMXrXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J298 剝線鉗,絕緣,22 至 10 AWG,8-1/4 英吋長度 | AD2KUP 3R286

PROTO J298 剝線鉗,絕緣,22 至 10 AWG,8-1/4 英寸長度

有現貨
貨號:AD2KUP 型號:J298交叉編號:3R286

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,383 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目剝線鉗
可調整手動操作
電纜類型堅固和絞合
容量22至10 AWG
操作功能條/切
處理材料含增塑溶膠的鋼
手柄類型靠墊
絕緣的
總長度8.25“
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC662679031053

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)2.03
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)12.7
HS代碼8203206060
原產地US

產品詳細說明:

  • 設計用於去除電線周圍的絕緣層,以便將散線接合在一起並插入端子中
  • 具有加長的彎曲切割器,可輕鬆切割粗線
  • 鉗頭設計用於彎曲,拉動和夾持電線
  • 切開銅線和螺釘/螺栓尺寸:4-40、5-40、6-32、8-32、10-24和10-32
  • 壓接8毫米自動點火和7毫米非絕緣電線
  • 配備增塑溶膠手柄,更加舒適
  • 符合ASME標準

產品型號

產品型號可調整容量操作功能處理材料手柄類型總長度價錢
PROTO J296剝線鉗30至22 Awg 6-1 / 16英寸| AD2KUM 3R284 J296Automatic 自動錶30至22 AWG條/切增塑溶膠春季回歸6 1機構/ 16“新台幣906元
PROTO J297剝線鉗20至10 Awg 6英寸| AD2KUN 3R285 J297手動操作20至10 AWG條/切含增塑溶膠的鋼春季回歸6"新台幣946元
PROTO J299 繫繩就緒剝線鉗,氣袋絕緣緩衝握把 | AD2KUQ 3R287 J299手動操作22至10 AWG剝皮/壓接含增塑溶膠的鋼靠墊8.5“新台幣1,289元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J298 剝線鉗,絕緣,22 至 10 AWG,8-1/4 英寸長度
新台幣1,383元 /單元