項目 | 開口扳手套裝 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 5 |
長度範圍 | 5-5/34, 7, 7-5/8, 8-7/8, 10-1/8" |
SAE或公制 | 公制 |
UPC | 662679050887 |
包括扳手 | 10×11、12×13、14×15、18×19、21×23 毫米 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
J3000N | SAE | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7/8“ | 新台幣3,861元 |