項目 | 開口扳手套裝 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 5 |
長度範圍 | 5-3/4 To 10-1/8" |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679050917 |
包括扳手 | 3/8 x 7 / 16、1 / 2 x 9 / 16、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7/8“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
J30000P-M | 公制 | 10×11、12×13、14×15、18×19、21×23 毫米 | 新台幣1,794元 |