項目 | 角開口扳手組 |
完 | 緞 |
頭角 | 15和60度 |
件數 | 13 |
長度範圍 | 3至5-1 / 2“ |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679050931 |
包括扳手 | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 32 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |