項目 | 角開口扳手組 |
完 | 全波蘭 |
頭角 | 15和60度 |
件數 | 14 |
長度範圍 | 4-3 / 4至15英寸 |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679051990 |
包括扳手 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" |
船重(kg) | 2.54 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
A. 開口端允許工具在管子或軸的長度干擾操作或沒有足夠空間放置套筒/套筒扳手的狹窄區域內滑過螺母。
A. 扳手比扳手更受歡迎,因為它們的臂很長。 這允許產生轉動效果以擰下螺母所需的力更小。