Proto J3211 | 點火扳手 15/64 X 13/64 15/60 Deg | 1anp5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J3211點火扳手15/64 x 13/64 15/60度| AA8XHX 1ANP5

PROTO J3211 點火扳手 15/64 x 13/64 15/60 度

有現貨
貨號:AA8XHX 型號:J3211交叉參考:1ANP5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$495 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目點火開口扳手
頭角15和60度
頭部大小15 / 64“x 13 / 64”
材料鐵件
總長度3"
SAE或公制SAE
尺寸15 / 64“x 13 / 64”
UPC662679050344

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)0.51
船長(厘米)7.87
船寬(厘米)0.51
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO J3210點火扳手13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64“x 15 / 64”新台幣466元
PROTO J3215點火扳手7/32 x 1/4英寸15/60 Deg | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32“x 1 / 4”新台幣497元
PROTO J3216點火扳手1/4 x 7/32英寸15/60度| AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4“x 7 / 32”新台幣495元
PROTO J3220點火扳手9/32 x 5/16英寸15/60度| AA8XJA 1ANP8 J32203.5“9 / 32“x 5 / 16”新台幣517元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J3211 點火扳手 15/64 x 13/64 15/60 度
新台幣495元 /單元