Proto J3220 | 點火扳手 9/32 X 5/16 英吋 15/60 度 | 1anp8 | XNUMXanpXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J3220點火扳手9/32 x 5/16英寸15/60度| AA8XJA 1ANP8

PROTO J3220 點火扳手 9/32 x 5/16 英寸 15/60 度

有現貨
貨號:AA8XJA 型號:J3220交叉參考:1ANP8 / 1ANP9

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$517 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目點火開口扳手
頭角15和60度
頭部大小9 / 32“x 5 / 16”
材料鐵件
總長度3.5“
SAE或公制SAE
尺寸9 / 32“x 5 / 16”

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)1.27
船長(厘米)9.4
船寬(厘米)1.27
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO J3210點火扳手13/64 x 15/64 15/60 Deg | AA8XHW 1ANP4 J32103"13 / 64“x 15 / 64”新台幣466元
PROTO J3211點火扳手15/64 x 13/64 15/60度| AA8XHX 1ANP5 J32113"15 / 64“x 13 / 64”新台幣495元
PROTO J3215點火扳手7/32 x 1/4英寸15/60 Deg | AA8XHY 1ANP6 J32153"7 / 32“x 1 / 4”新台幣497元
PROTO J3216點火扳手1/4 x 7/32英寸15/60度| AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4“x 7 / 32”新台幣495元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J3220 點火扳手 9/32 x 5/16 英寸 15/60 度
新台幣517元 /單元