項目 | 固定環鉗套裝 |
對於鑽孔直徑。 | 2-7 / 16至4“ |
對於軸直徑。 | 1-1/2 to 3-3/4" |
手柄 | 帶彈簧加載棘輪的氣墊手柄,可鎖定在所需的尺寸 |
處理顏色 | 紅 |
手柄設計 | 靠墊 |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 18 |
總長度 | 9.5“ |
春季回歸 | 是 |
頂角(度) | 0,15,45和90 |
小費迪亞。 | 0.108吋,0.120吋 |
吸頭尺寸 | 0.108和0.120英寸 |
提示類型 | 可更換 |
UPC | 662679031558 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
A. 卡環鉗(C 形夾鉗)設計用於安裝或拆卸作為卡環的彈性擋圈(如緊固件)。 它們在軸或內孔上工作良好。
A.
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 提示類型 | 手柄 | 手柄設計 | 件數 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J360A | 0.038和0.070英寸 | 3/8至3英寸 | 1/4 to 3-11/32" | 固定 | 減震手柄 | 靠墊 | 6 | 5 7/8英寸至7 1/2英寸 | 新台幣6,581元 | ||
J360C | 0.038和0.070英寸 | 3/8至2英寸 | 1/4至2英寸 | 固定 | 帶回彈氣墊的手柄 | 氣墊手柄 | 4 | 5 3/4英寸至7 1/4英寸 | 新台幣4,693元 | ||
J380 | 0.038、0.047和0.070英寸 | 3/8至2英寸 | 1/4至2英寸 | 可更換 | 減震手柄 | 靠墊 | 18 | 6.25“ | 新台幣2,328元 | ||
J360B | 0.038、0.047、0.070和0.090“ | 3/8至3英寸 | 1/4 to 3-11/32" | 固定 | 減震手柄 | 靠墊 | 12 | 5 11/16英寸至9 1/4英寸 | 新台幣14,777元 |