項目 | 固定環鉗 |
對於鑽孔直徑。 | 3-1 / 16至6“ |
手柄 | 彈簧式棘輪,鎖定在所需的尺寸 |
處理顏色 | 黑色 |
手柄設計 | 普通握把 |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 16.5“ |
春季回歸 | 是 |
頂角(度) | 0 |
小費迪亞。 | 0.120“ |
吸頭尺寸 | 0.12“ |
提示類型 | 可更換 |
類別 | 內部 |
UPC | 662679031589 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
A.
A. 要取出固定環,請使用螺絲刀或起釘器撬出末端並將環旋出。
A.
產品 | 型號 | 總長度 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 春季回歸 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 類別 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J379 | 8.625“ | 2-1 / 16至3“ | 各個 | 沒有 | 0.09“ | 固定 | 內部外部 | Plastisol氣墊式 | 新台幣2,053元 | ||
J365 | 16.5“ | - | 3-1/2 to 6-1/2" | 是 | 0.12“ | 可更換 | 外部 | 彈簧式棘輪,鎖定在所需的尺寸 | 新台幣5,768元 | ||
J370 | 5.75“ | 3/8至9/16“ | 1/2至25/32“ | 沒有 | 0.038“ | 固定 | 可兌換 | 紅色溶膠 | 新台幣1,411元 | ||
J371 | 5 11機構/ 16“ | 3/4至1英寸 | 1/8至5/32“ | 沒有 | 0.038“ | 固定 | 可兌換 | 紅色溶膠 | 新台幣1,367元 | ||
J372 | 5.875“ | 5/8 to 1-1/64" | 11/16至7/8“ | 沒有 | 0.047“ | 固定 | 可兌換 | 紅色溶膠 | 新台幣1,400元 | ||
J373 | 5.75“ | 1至1-1 / 64“ | 13/16至1英寸 | 沒有 | 0.047“ | 固定 | 可兌換 | 減震手柄 | 新台幣1,523元 | ||
J374 | 5 11機構/ 16“ | 1-1/16 to 1-3/8" | 3/16至1/4“ | 沒有 | 0.047“ | 固定 | 可兌換 | 減震手柄 | 新台幣1,496元 |