項目 | 固定環鉗 |
轉換 | 從內部到外部,然後再次旋轉調節旋鈕 |
對於鑽孔直徑。 | 3/8至9/16“ |
對於軸直徑。 | 1/4至43/64“ |
手柄 | 帶回彈氣墊的手柄 |
處理顏色 | 紅 |
手柄設計 | 氣墊手柄 |
材料 | 碳素鋼 |
件數 | 1 |
總長度 | 6" |
春季回歸 | 是 |
頂角(度) | 18 |
小費迪亞。 | 0.038“ |
吸頭尺寸 | 0.038“ |
提示類型 | 固定 |
類別 | 可兌換 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 對於鑽孔直徑。 | 對於軸直徑。 | 春季回歸 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 類別 | 手柄 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J379 | 8.625“ | 2-1 / 16至3“ | 各個 | 沒有 | 0.09“ | 固定 | 內部外部 | Plastisol氣墊式 | 新台幣2,053元 | ||
J364 | 16.5“ | 3-1 / 16至6“ | - | 是 | 0.12“ | 可更換 | 內部 | 彈簧式棘輪,鎖定在所需的尺寸 | 新台幣5,556元 | ||
J365 | 16.5“ | - | 3-1/2 to 6-1/2" | 是 | 0.12“ | 可更換 | 外部 | 彈簧式棘輪,鎖定在所需的尺寸 | 新台幣5,768元 | ||
J370 | 5.75“ | 3/8至9/16“ | 1/2至25/32“ | 沒有 | 0.038“ | 固定 | 可兌換 | 紅色溶膠 | 新台幣1,411元 | ||
J371 | 5 11機構/ 16“ | 3/4至1英寸 | 1/8至5/32“ | 沒有 | 0.038“ | 固定 | 可兌換 | 紅色溶膠 | 新台幣1,367元 | ||
J372 | 5.875“ | 5/8 to 1-1/64" | 11/16至7/8“ | 沒有 | 0.047“ | 固定 | 可兌換 | 紅色溶膠 | 新台幣1,400元 | ||
J373 | 5.75“ | 1至1-1 / 64“ | 13/16至1英寸 | 沒有 | 0.047“ | 固定 | 可兌換 | 減震手柄 | 新台幣1,523元 |