項目 | 六角扳手 |
臂長 | 6" |
刀片材料 | 鐵件 |
完 | 黑氧化物 |
處理顏色 | 藍色 |
手柄長度 | 4" |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 靠墊 |
SAE或公制 | 公制 |
三方圈 | T |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 6mm |
UPC | 662679534813 |
工作角度 | 90學位 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
型號 | SAE或公制 | 臂長 | 刀片材料 | 三方圈 | 繫繩能力 | 吸頭尺寸 | 處理顏色 | 手柄長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J46516 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5mm | 藍色 | 4" | 新台幣429元 | |
J46514 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 4mm | 藍色 | 3" | 新台幣330元 | |
J46512 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3mm | 藍色 | 3" | 新台幣316元 | |
J46510 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 2.5mm | 藍色 | 3" | 新台幣300元 | |
J46508 | 公制 | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 2mm | 藍色 | 3" | 新台幣299元 | |
J46424 | SAE | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 紅 | 6" | 新台幣768元 | |
J46420 | SAE | 6" | 鐵件 | T | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 5機構/ 16“ | 紅 | 6" | 新台幣712元 |