Proto J46514 | 六角扳手 T 4 毫米 6 英吋長度 | 1fx66 | XNUMXfxXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J46514六角扳手T 4mm 6英寸長| AA9UYD 1FX66

PROTO J46514 六角扳手 T 4mm 6 英寸長度

有現貨
貨號:AA9UYD 型號:J46514交叉參考:1FX66

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$330 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角扳手
臂長6"
刀片材料鐵件
黑氧化物
處理顏色藍色
手柄長度3"
處理材料塑料
手柄類型靠墊
SAE或公制公制
三方圈T
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
吸頭尺寸4mm
工作角度90學位

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)1.78
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)7.62
HS代碼8204110060
原產地US

產品型號

產品型號SAE或公制臂長刀片材料三方圈繫繩能力吸頭尺寸處理顏色手柄長度價錢
PROTO J46518六角扳手T 6mm 6英寸長| AA9UYB 1FX64 J46518公制6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)6mm藍色4"新台幣499元
PROTO J46516六角扳手T 5mm 6英寸長| AA9UYC 1FX65 J46516公制6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)5mm藍色4"新台幣429元
PROTO J46512六角扳手T 3mm 6英寸長| AA9UYE 1FX67 J46512公制6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)3mm藍色3"新台幣316元
PROTO J46510六角扳手T 2.5mm 6英寸長| AA9UYF 1FX68 J46510公制6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)2.5mm藍色3"新台幣300元
PROTO J46508六角扳手T 2mm 6英寸長| AA9UYG 1FX69 J46508公制6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)2mm藍色3"新台幣299元
PROTO J46424六角扳手T 3/8英寸6英寸長度| AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)3機構/ 8“6"新台幣768元
PROTO J46420六角扳手T 5/16英寸6英寸長度| AA9UYJ 1FX71 J46420SAE6"鐵件T標準工具(網絡共享所需的附件)5機構/ 16“6"新台幣712元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J46514 六角扳手 T 4mm 6 英寸長度
新台幣330元 /單元