項目 | row腳扳手 |
結構 | 鐵件 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全波蘭鉻 |
頭部風格 | 喇叭螺母 |
材料 | 鐵件 |
點數 | 6 |
總長度 | 1.625“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 16mm |
UPC | 662679001360 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 結構 | 驅動器大小 | 完 | 頭部風格 | 材料 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5320MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 1機構/ 16“ | 20mm | 新台幣2,147元 | |
J5321MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 3機構/ 32“ | 21mm | 新台幣2,197元 | |
J5322MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 7機構/ 32“ | 22mm | 新台幣2,235元 | |
J5323MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 11機構/ 32“ | 23mm | 新台幣2,167元 | |
J5324MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 13機構/ 32“ | 24mm | 新台幣2,182元 | |
J5325MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 13機構/ 16“ | 25mm | 新台幣2,189元 | |
J5326MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 3" | 26mm | 新台幣2,336元 |