項目 | 六角鍵組 |
臂長 | 6" |
手臂類型 | 長 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | |
測量類型 | SAE |
件數 | 11 |
三方圈 | T |
尺碼 | S15 |
內含尺寸 | 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8" |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
UPC | 662679118907 |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 測量類型 | 件數 | 內含尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J4969-TT | 公制 | 6 | 2毫米,2.5毫米,3毫米,4毫米,5毫米,6毫米 | 新台幣7,898元 |