項目 | 插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 鍛合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1.125“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5機構/ 8“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679290191 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5232B | 黑氧化物 | 12 | 十六進制 | 1 13機構/ 16“ | 1" | 標準 | 新台幣483元 | ||
J5208B | 黑氧化物 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 新台幣275元 | ||
J5026B | Chrome瀏覽器 | 12 | 十六進制 | 2.75“ | 13機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣626元 | ||
J5030B | Chrome瀏覽器 | 12 | 十六進制 | 2.75“ | 15機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣787元 | ||
J5016DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #16花鍵六角 | 2.125“ | 1機構/ 2“ | 中深烘 | 新台幣3,256元 | ||
J5012DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #12花鍵六角 | 2.125“ | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣3,207元 | ||
J5020DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #22花鍵六角 | 2.375“ | 5機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣3,047元 |