項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 12 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 34 |
SAE或公制 | 公制和SAE |
包含插座 | 3/8英寸12磅深:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8英寸,3/8英寸12點標準:13 / 16、3 / 4、11 / 16、5 / 8、9 / 16、1 / 2、7 / 16、3 / 8、5 / 16、7 / 8、17、15 14、13、12、11、10、9、8、18、19毫米,3/8英寸棘輪 |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 8.91 |
船高(厘米) | 38.35 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 包括深插座點樣式 | 驅動器大小 | 件數 | 包含插座 | 標準 包括插座點樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J47163-1 | 6 | 1 / 4“,3 / 8” | 63 | 1/4“ 6磅深:5、6、7、8、9、10、11、12、13毫米,3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32 ,3 / 8、7 / 16、1 / 2“; 1/4英寸6磅標準.. 5、6、7、8、9、10、11、12、13毫米; 1 / 8、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2“; 3/8英寸12點標準:10、11、12、13、14、15、16、17, | 6,12 | 新台幣15,021元 | ||
J47184-1 | 6,12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 184 | 1/2英寸12磅標準:17、18、19、21、22毫米,3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1英寸,1/4英寸6磅深:5 6,7,8,9,10,11mm,1/4,9/32,5/16,11/32,3/8,7/16“,1/4” 6磅標準:4,5 ,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm,7/32,1/4,9/32,5/16,3/8,7/16,3/16,1/2 ,9/16“, | 6,12 | 新台幣56,362元 | ||
J47101-1 | 6,12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 101 | 1/2''6磅標準。:,1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1; 1/4''6點深:11 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16“,4、5、6、7 ,8、9、10、11、12、13毫米,1/4英寸6磅標準:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2“, | 6,12 | 新台幣44,630元 | ||
J52219 | 與機身相同顏色 | 1機構/ 4“ | 22 | 6點std.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"標準:XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMX,XNUMXmm,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX,XNUMX/XNUMX ,XNUMX / XNUMX、XNUMX / XNUMX、XNUMX / XNUMX、XNUMX / XNUMX“ | 6 | 新台幣7,060元 |