項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 27 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 12 點標準:7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1-1/16、1-1/ 8、1-1/4、5/8" 火花塞 |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |