項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 24 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 12 點標準:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、36 毫米 |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 3.42 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |