項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 黑氧化物 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 15 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 12點標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16, 1-1 / 8、1-3 / 16、1-1 / 4英寸 |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.96 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |